Alimentador vibratorio Syntron Vibra-Flow

Alimentador vibratorio Syntron Vibra-Flow

Alimentador vibratorio Syntron Vibra-Flow. Modelo: F0-1. Número de serie: H57F427213. Estilo: B79222. Dimensiones de la alimentación: 20-1/4 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Parte frontal izquierda de la alimentación: 12 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115 V, 1,8 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI264.
  • Fabricante: Syntron
  • Modelo: F0-1
  • Número de serie: H57F427213

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Vibrating Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 11.25

Detalles adicionales del producto

Alimentador vibratorio Syntron Vibra-Flow
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente