Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems. Aproximadamente 30 pies de largo con dos giros de 90 grados. Se pueden disponer en diferentes configuraciones o separados. Ancho de la correa: 7,5 pulgadas. Dimensiones de la pista: 7 pulgadas de ancho x 370 pulgadas de largo. Altura de salida del transportador: 36 pulgadas. Altura de entrada del transportador: 20 pulgadas de alto. (1) Interruptor de desconexión industrial de servicio pesado. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear: relación 2,00, 2 máx. hp (entrada), 1750 rpm (entrada), 626 torque (salida). Modelo, S/N: n/a. Dimensiones totales: 129 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 40-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB280.19a
  • Manufacturer: ConFab Systems

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems