Sistema transportador de acero inoxidable

Sistema transportador de acero inoxidable

Sistema de transporte. Acero inoxidable. (3) Motores eléctricos Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. (3) Motor Tigear, relación 10, 172,5 rpm. Sistema de doble cinturón. Dimensiones de la correa: 92 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho (cada una). Espacio libre del divisor de correa: 10-1/2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del producto: 37 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies. 7 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPB090.3a
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema transportador de acero inoxidable