Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa

Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa

Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa. Modelo: QMC-010-0329. Longitud efectiva del transportador: 5-3/4 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de largo. Motor eléctrico Marathon, 1/2 hp, 1725 rpm, 208/230/460 V, 60 Hz, trifásico. Grove Gear Drive, relación: 30:1, 57,5 ​​rpm (salida). S/N n/a. Dimensiones totales: 72-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPB177.3a
  • Manufacturer: Nercon Engineering and Mfg. Inc.
  • Model: QMC-010-0329

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa