Transmisor de presión neumático Taylor Instrument

Transmisor de presión neumático Taylor Instrument

Transmisor de presión neumático Taylor Instrument. Número de serie: 381TD00110-00-15-1125A. Material húmedo: acero inoxidable 316. Rango de ajuste de alcance: 20/250 pulg. H2O. Suministro: 20 V. Sondas: (2) 5 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Longitudes de cable (cada uno): aprox. 15 pies Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDSC059.3
  • Fabricante: Taylor
  • Número de serie: 381TD00110-00-15-1125A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Transmisor de presión neumático Taylor Instrument

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente