Controladora de peso para sólidos a granel Techweigh con transportador

Controladora de peso para sólidos a granel Techweigh con transportador

Controladora de peso para sólidos a granel Techweigh con transportador. Dimensiones efectivas de la banda transportadora: 53 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Las características clave incluyen un controlador de dosis FC20 y un panel de accionamiento Techweigh SCR. Motor Baldor, 0,25 hp, 1750 rpm, 90 V, 2,5 amperios. Reductor de velocidad Boston Gear, torsión 124 pulg./libra, reductor de velocidad Morse, relación 25, rpm finales: 70. Dimensiones totales: 52 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPCO356.5a
  • Manufacturer: Techweigh

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Controladora de peso para sólidos a granel Techweigh con transportador