- Detalles del producto
Motor compresor de tornillo Teco (900 HP, 3566 RPM, 4000 V)
Motor Teco Westinghouse - HP: 900, Hz: 60, PH: 3, RPM: 3566, Encl: WP2, Voltios: 4000, Marco: 3510, Serie: 3872AA1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTA05B
- Fabricante: Teco
- Número de serie: 3872AA1.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Teco
- Caballos de fuerza del motor (HP): 900
- RPM del motor: 3,566
- Voltaje del motor: 4000
- Amperios de motor: 110
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 3510
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 4,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!