Motor compresor de tornillo Teco (900 HP, 3600 RPM, 4000 V)
Motor eléctrico Teco Westinghouse. Hp: 900, RPM: 3600, Marco: 3510, Hz: 60, Voltios: 4000, Amperios: 110, Ph: 3, Temperatura: 40 grados. C Ambiente (Máx.). Clase: F Insultación. Código: G. Número de serie: 24070256. Rotación: CCW mirando hacia el extremo de transmisión. Calentadores espaciales de 120 voltios.
Product Details
- Cantidad en stock: YTA04B
- Manufacturer: Teco
- Serial Number: 24070256
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Teco
- Motor Horsepower(HP): 900
- Motor RPM: 3,600
- Motor Voltage: 4000
- Motor Amps: 110
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 3510
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 60
- Weight (LBS): 4,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No