Serpentines de enfriamiento crionorm

Serpentines de enfriamiento crionorm

(2) Serpentines de enfriamiento Cryonorm. (6) Bobinas de 1 pulg. de diámetro. Entradas/Salidas: (2) 1 ¼ pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 26 ½ pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 123 pulgadas de alto. (14) Bobinas de 1 pulgada de diámetro. Presión de salida máxima: 3,3 psi. 230 MB Capacidad: Máx. 31704 gal/H. 120 Nm³/H. Salida: Presión máx. 118 psi 8 bares. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 123 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1518.5
  • Fabricante: Cryonorm

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentines de enfriamiento crionorm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente