Arrancador Suave Telemecanique sin uso - 100/125/250 HP

Arrancador Suave Telemecanique sin uso - 100/125/250 HP

Arrancador suave Telemecanique sin usar: 100/125/250 HP. Modelo: Altistart 3. S/N: ATS23PC30N. Requisitos de control: 220-240/440-500 V, 8 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Requisitos de energía: 208-230/460. Los arrancadores suaves Altistart ofrecen desaceleración controlada, limitación de los picos de corriente al arrancar, proporcionan un "impulso" de arranque en cualquier condición y aumentan la vida útil de la máquina. Las aplicaciones incluyen: bombas, compresores, transportadores, ventiladores y máquinas de alta inercia. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (ACN25).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP2416.1a
  • Manufacturer: Telemecanique
  • Model: Altistart3
  • Serial Number: ATS23C30N

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Arrancador Suave Telemecanique sin uso - 100/125/250 HP