- Detalles del producto
Motor de CA MagneTek Century (25 HP, 1750 RPM, 208-230/460 V)
Motor de CA MagneTek Century (25 HP, 1750 RPM, 208-230/460 V) Número de serie: 6-357725-01. 25 CV. RPM del motor: 1750. Voltaje del motor: 1750. Voltaje del motor: 208-230/460. Amperios del motor: 66-63/31,5. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: S284T. Dimensiones de envío (pulgadas): 26x20x18. Peso (libras): 200
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 344B
- Fabricante: MagneTek
- Modelo: Century AC
- Número de serie: 6-357725-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: MagneTek
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 66-63/31.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: S284T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 26
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Split Case Centrifugal Pump
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!