Motor Siemens SD100 (5 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V)

Motor Siemens SD100 (5 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V)

Motor Siemens SD100 (5 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V) Número de serie: B12T3014SE 96. 5 HP. RPM del motor: 1755. Voltaje del motor: 1755. Voltaje del motor: 208-230/460. Amperios del motor: 14,5/7,2. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 184T. Dimensiones de envío (pulgadas): 18x16x11. Peso (libras): 114

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.41
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: SD100
  • Número de serie: B12T3014SE 96

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.5/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 11
  • Peso libras): 114
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Siemens SD100 (5 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HPMotor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CVSiemens Electric Ac Motor, 10 hp Siemens
Siemens Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CV

DPCO409.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CVSiemens Electric Ac Motor, 10 hp Siemens
Siemens Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CV

DPCO410.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HPPanel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 100 HPUS Electric Motor - 100 HP U.S. Electric
Ahorrar 9%
Centro de control de motores SiemensCentro de control de motores Siemens
Cotizando activamente
Siemens Centro de control de motores Siemens

SDFP005

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Siemens sin usar - 3 HPMotor Siemens sin usar - 3 HP
Siemens Motor Siemens sin usar - 3 HP

HDDG405.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Dayton - 1 HPDayton Motor - 1 hp Dayton
Dayton Motor Dayton - 1 HP

HDNP916.11-05

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Controlador de media tensión Iso-Flex de Square D Company2002 Square D Iso-Flex Medium Voltage Controller Square D
Agotado