Túnel de enfriamiento de Togum

Túnel de enfriamiento de Togum

1991 Túnel de enfriamiento de Togum. Modelo: TO.K500-9-9.9/15. Capacidad de refrigeración: 11 toneladas o 40 kW/hr. Diseñado para una capacidad de producto (cuerdas de caramelo) de 3300 lbs. / h. con un enfriamiento máximo del producto de 121 pies por minuto respectivamente a temperaturas de entrada y salida de 104°F a 64°F utilizando Freón R-22 como refrigerante. Este es un túnel de enfriamiento de (9) niveles de varios niveles con una tela de 482 pies 11 pulgadas (activa 237 pies 9 pulgadas) x 19 pulgadas, una correa recubierta de caucho y 2-1/2 pulgadas de Espacio libre entre niveles. La correa está clasificada para su uso con productos alimenticios. Altura de entrada del transportador: 6 pies 6 pulgadas Altura de salida del transportador: 2 pies 8 pulgadas Dimensiones del acceso de entrada y descarga del transportador: 22-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de alto. Las características incluyen: Liberadores de emergencia de puertas interiores en (5) puertas de acceso frontal (las puertas de los extremos tienen paneles de visualización de vidrio de tamaño completo) que miden 35 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto. Además de tener una velocidad de correa ajustable, lo que garantiza tiempos de residencia optimizados en el En el túnel, esta unidad tiene un flujo de aire frío creado por evaporadores y soplado por ventiladores con (3) ventiladores de 18 pulgadas a lo largo de las cintas transportadoras para un enfriamiento homogéneo en todos los lados del producto. Dimensiones totales: 33 pies 3/4 pulgadas de largo x 6 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN2750).

Haga clic aquí para ver un video recorrido

Product Details

  • Cantidad en stock: TACF458.60
  • Manufacturer: Togum
  • Model: TO.K500-9-9.9/15
  • Serial Number: 91-816-0

Tunnel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Túnel de enfriamiento de Togum