Motor Toshiba 0604FTSA21A (60 CV, 1770 RPM, 230/460 V)
Motor de inducción de alta eficiencia Toshiba. Modelo: 0604FTSA21A, Número de serie: S35167363. Fuente de alimentación: HP: 60/45, Voltios: 230/460, Amperios: 144/72,0, RPM: 1770, Hz: 60, Marco: 364T. Anterior emparejado con un compresor alternativo 458XL.
Product Details
- Cantidad en stock: UCS02C
- Manufacturer: Toshiba
- Model: 0604FTSA21A
- Serial Number: S35167363
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 60
- Motor RPM: 1,770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 144/72.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 364T
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 23
- Weight (LBS): 380
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No