Motor Toshiba B1252VLG3UD (125 CV, 3535 RPM, 230/460 V)
Motor de inducción trifásico de alta eficiencia Toshiba. Número de serie: 9803010A. Fuente de alimentación: Hp: 125, Tipo: TIKK, Voltios: 230/460, Marco: 404TS, Hz: 60, RPM: 3535, Amperaje: 292/146.
Product Details
- Cantidad en stock: REP28
- Manufacturer: Toshiba
- Model: B1252VLG3UD
- Serial Number: 9803010A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 127
- Motor RPM: 3,535
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 292/146
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 404TS
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No