Tanques de almacenamiento de aluminio de carcasa única Tote Bulk - 550 galones

Tanques de almacenamiento de aluminio de carcasa única Tote Bulk - 550 galones

(6) Tanques de almacenamiento de aluminio de una sola carcasa a granel - 550 galones. 74 pies cúbicos ft. Tara 225 lbs., Manway en la parte superior 9 in. de diámetro. Puerta en la parte inferior 43 pulgadas de largo x 15 pulgadas de alto con junta alrededor de la tapa. Dimensiones interiores 42 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 65 pulgadas de alto. Dimensiones totales 43 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 68 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI79
  • Manufacturer: Tote Systems

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanques de almacenamiento de aluminio de carcasa única Tote Bulk - 550 galones