Remolque Refrigerado Trailmobile R-22
Remolque refrigerado Trailmobile 1993. Modelo: 01AN-1UAL. Número de bastidor y número de serie: 1PT01ANH3R9004750. Dimensiones interiores: 46 pies 9 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto. GVWR: 65,000 lbs. GAWR (2 ejes): 20,000 lbs. cada uno con neumáticos 11R24.5G, llantas de 8.25x24.5 e inflados a 95 psi. Altura del acoplador: 49,5 pulg. Código de piso: L. Código de puerta: F. Código de revestimiento lateral: F. Rendimiento térmico del Trailmobile - Tasa de transmisión de calor: 103 Btu/hr-°F. Área de flujo de aire del piso: 46,3 pulgadas cuadradas. Unidad de refrigeración Carrier Transicold Phoenix Advantage, modelo: NDA749N0-WM-0, S/N: DAA90188514, refrigerante: R-22. CFM:41 Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, modelo: 05GG041150, S/N: 2093J02322. Enfriamiento de 41 CFM (ambiente de 100 °F): 54 000 Btuh a 35 °F, 35 000 Btuh a 0 °F, 20 000 Btuh a -20 °F. Calefacción (0 °F ambiente): 46,000 Btuh @ 65 °F, 46,000 Btuh @ 35 °F. Descarga de aire (sin carga/carga del sistema): 3350/2940 scfm. Piso de aluminio. Salidas: (1) descarga de aire de 48 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto, (1) 45 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto, (1) acceso a la puerta trasera de 99 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto. El motor diésel no está incluido, pero se puede añadir. Dimensiones totales: 50 pies de largo x 102 pulgadas de ancho x 13 pies 2 pulgadas de largo (ACN550-600-94).
Product Details
- Cantidad en stock: KPSB566.38a
- Manufacturer: Trailmobile
- Model: 01AN-1UAL
- Serial Number: 1PT01ANH3R9004750