Generador eléctrico a diésel Marathon - 375 KVA
Generador eléctrico Marathon de 1996 con motor diésel. Modelo 433RSL4019. Número de serie: WA-504307-0596. Escriba RSL. Estructura 433. RPM: 1800. Clasificación continua: 300 KW, 375 KVA, 240/480 V, 902/451 A, 60 Hz, Trifásico. Motor: Detroit Diesel Serie 60. Modelo de motor: 6063GK05-SPEC-ALBANY-S60, SO# 137571, S/N: 062R0297756. Cuando compramos esta unidad, nos dijeron que tenía cero horas de fabricación. Co desde la reconstrucción del motor de fábrica. Lo hemos utilizado periódicamente para realizar pruebas de motor en nuestro taller. Más de 3025 horas en el sistema. La unidad se probó nuevamente con éxito el 3 de abril de 2014. Vea el enlace del video a continuación.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: 295-tR385B.200
- Manufacturer: Marathon
- Model: 433RSL4019
- Serial Number: WA-504307-0596
Transformer Details
- KW: 300
- KVA: 375
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Frame Size: 443
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996