Transformador Homogeneizador Marcus - 225 KVA
Transformador Homogeneizador Marcus- 225 KVA. Modelo: MT226 H19, S/N: 216-303. Tensión primaria: 208. Tensión secundaria: 480. Tomas/voltios: 1/440, 2/460, 3/480. Tipo: TF, Hz: 60, fase: 3, impedancia: 41, clase: 220, temperatura: 302 °F, especificaciones: 7809. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto (H17 ).
Product Details
- Cantidad en stock: pHDMD140A.7
- Manufacturer: Marcus
- Model: MT226 H19
- Serial Number: 216-303
Transformer Details
- KVA: 225
- High Voltage: 480
- Low Voltage: 208
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 47