Generador Onan GenSet a gas natural - 35 KW
Generador Onan GenSet. Modelo: 35FK. Número de serie: D950574624. Especificación: 75256C. Potencia de servicio: 35 KW, 43,8 KVA (trifásico). Horas: 463. Motor Ford. Modelo: CSG-6491-6005-A. Número de serie: 03549 B-27-RC. Opciones SO: 0034F. Código de modelo: NFA-0034-NBB. Regulador ASCO de gas natural. Gato: 8215850. S/N: A179985. Kit de reconstrucción: 302432. Aire Gas inerte: 25 psi. Voltios 12 CC. Vatios 14,9. Gas combustible 25 psi. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1306
- Manufacturer: Onan
- Model: 35FK
- Serial Number: D950574624
Transformer Details
- KW: 35
- KVA: 43.8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 48