Transformador aislado Square D Company Co. - 75 KVA

Transformador aislado Square D Company Co. - 75 KVA

Transformador aislado Square D Company Co. - 75 KVA. Gato. Nº: 75T6HCT. Número de tipo: 34349-28212-017. Alto voltaje: 480 V. Amperios de alto voltaje: 90 amperios. Bajo voltaje: 240 V. Amperios de bajo voltaje: 180 amperios. Capacidades de voltaje en las etapas 1 a 7: 504 V, 492 V, 480 V, 468 V, 456 V, 414 V, 432 V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI292.2
  • Fabricante: Square D Company

Detalles del transformador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transformador aislado Square D Company Co. - 75 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente