Bomba de aguas residuales Aurora 40MP (15 HP, 500 GPM máx.)

Bomba de aguas residuales Aurora 40MP (15 HP, 500 GPM máx.)

1993 Aurora / Bomba hidromática autocebante para aguas residuales y basura. Modelo: 40MP. Número de serie: P3240. Capacidad: 500 gpm a 68 pies de cabeza (~30 psi usando gravedad específica de agua = 1). Impulsor: 9-5/32 pulg., dos paletas, semicerrado, hierro dúctil grado 64-45-15. Opción de sello: carbono/ceRam Industriesic, Tipo 21, SF1 C1. Juntas tóricas de Buna 'N'. antes de Cristo: CH. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Rodamientos de bolas de alta resistencia. Eje de bomba de acero a prueba de estrés 4140, manguito de eje de acero inoxidable 316. Entradas: (1) ¾ pulg. de diámetro. FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN44).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2045.
  • Manufacturer: Aurora
  • Model: 40MP
  • Serial Number: P3240

Pump Details

  • Pump Type: Wastewater
  • Max Gallons Per Minute GPM: 500
  • Impeller Diameter (inches): 9-5/32
  • # Inlets: 2
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Inlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 3: Outlet
  • Inlet/Outlet 3 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 3 Type: Flange

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1760
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 38/19
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 63
  • Width (Inches): 20
  • Height (Inches): 40
  • ACN: 44

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1993

Bomba de aguas residuales Aurora 40MP (15 HP, 500 GPM máx.)