Congelador vertical de doble puerta Traulsen
Congelador vertical de doble puerta Traulsen. Modelo: SG13000. Totalmente de acero inoxidable, con ruedas, (2) compartimentos, con las siguientes dimensiones: 1 pie 3 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 3-1/2 alto. Incluye 3 estantes de alambre extraíbles. Requisitos de alimentación: 115 V, 10,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 11-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BNCA029.2
- Manufacturer: Traulsen
- Model: SG13000
- Serial Number: T821940I97