Tri-licuadora
Licuadora triple, modelo F2116MDG840-S, S/N 147021-01, diámetro superior del embudo 22 pulg. de diámetro interior a conexión de 2 pulg. 20 pulg. de alto, 3 hp 230/460 voltios 3505 rpm con motor de repuesto 3 hp 230/460 voltios 3505 rpm, salidas de 1-1/2 pulgadas, entrada de 3 pulgadas a la licuadora, 34 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: 65.IFTR1
- Manufacturer: Not Specified
- Model: F2116MDG840-S
- Serial Number: 147021-01