Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-SL-S (300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-SL-S (300 GPM máx.)

Bomba rotativa Tri Clover PR300. Modelo: PR300-4-TC1-4-SL-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor faltante. (2) 6 pulgadas de diámetro. brida. (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificio de montaje. 3-3/4 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 5 pies 3-3/8 pulgadas de largo x 2 pies 2-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1611.15
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300-4-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: U2583

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • RPM de velocidad máxima: 100
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 7.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63.375
  • Ancho (pulgadas): 26.75
  • Altura (pulgadas): 22.5

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Missing motor
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-SL-S (300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente