- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-6F-TC1-4-SL-S
Cuerpo de bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300-6F-TC1-4-SL-S. Dimensiones totales: 1 pie 3-5/8 pulgadas de largo x 11-3/8 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF1633E
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: PR300-6F-TC1-4-SL-S
- Número de serie: R5002
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15.625
- Ancho (pulgadas): 11.375
- Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!