Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-VC4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-VC4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRE 300. Modelo: PRE300-4M-VC4-SL-S. Número de serie: V9813. Puertos: Accesorios Tri-clamp de 4 pulgadas. El caudal de una bomba nueva es de 300 gpm a rpm máximas de 500. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba tiene sellos mecánicos. La unidad se puede cambiar para adaptarla a su aplicación. Motor Reliance: 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes helicoidales Viking: relación de 7,95, salida de 220 rpm, número de pieza: 3-551-012-795, tamaño C. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AACA4764.27
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRE300-4M-VC4-SL-S
  • Número de serie: V9813

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • Relación de transmisión: 7.95
  • RPM de velocidad máxima: 500
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.0/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 58
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-VC4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente