Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-2M-TC1-4-SL-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-2M-TC1-4-SL-S

Bomba rotativa Tri Clover. Modelo: PRED60-2M-TC1-4-SL-S. Número de serie: R5772. Dimensiones totales: 1 pie 4 3/4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1633M
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED60-2M-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: R5772

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16.75
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-2M-TC1-4-SL-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente