Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRS60-3M-UH2-ST-S (60 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRS60-3M-UH2-ST-S (60 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS60. Modelo: PRS60-3M-UH2-ST-S. Número de serie: 112929-01. Capacidad máxima a 20 psi: 60 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 17,5 gal. Montaje lateral. Las bombas Tri Clover funcionan de manera más efectiva en el servicio de elevación de succión; Maneje cualquier cosa, desde líquidos hasta semisólidos con vapores arrastrados. Reducción de los costos de mantenimiento y del tiempo de inactividad gracias a su mayor vida útil del sello y del rotor. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFC004.a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRS60-3M-UH2-ST-S
  • Número de serie: 112929-01

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.175
  • Presión máxima MAWP (PSI): 20
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRS60-3M-UH2-ST-S (60 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente