Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216. Modelo: C216TD18T-S. Número de serie: M7922. Capacidad: 65 gpm a 6,2 psi y 16 tdh. Diámetro del impulsor: Motor Lincoln de 4-1/2 pulg., 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 8,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie C están diseñadas para ofrecer un rendimiento confiable y un mantenimiento sencillo en prácticamente cualquier aplicación de baja viscosidad. Atendiendo a las siguientes industrias: farmacéutica, biotecnológica, química fina, alimentos, bebidas y lácteos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 20-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP820.4a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216TD18T-S
  • Número de serie: M7922

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover C216