Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216MF56T-S. Número de serie: S12182. Capacidad de la bomba: 45 gpm a 30 pies. Impulsor: 5 pulgadas de diámetro. Motor Leeson, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie C están diseñadas para ofrecer un rendimiento confiable y un mantenimiento sencillo en prácticamente cualquier aplicación de baja viscosidad. Las aplicaciones de muestra incluyen: industrias farmacéuticas, biotecnológicas, de química fina, de alimentos, de bebidas y de procesamiento de lácteos. Entrada: Línea 'S' de 3-1/2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BFLV151.3a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MF56T-S
  • Número de serie: S12182

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover