Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover, modelo C218MD18T-S, N/S M3503, entrada de 2 pulg. Salida de 1-½ pulg. Motor: Reliance, 3 hp, 1730 rpm, 230/460 voltios, 9,20/4,60 amperios, 60 Hz, 3 Fase, marco 184 T.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RLOL307.3
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: M3503

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri-Clover