Válvula de desviación de flujo Tri Clover

Válvula de desviación de flujo Tri Clover

Válvula desviadora de flujo Tri Clover, modelo no. 262D121, tamaño. 2 1/2, número de serie. 54512, suministro máximo de aire de válvula de 50 psi, suministro máximo de producto de 100 psi, 220 V.

Product Details

  • Cantidad en stock: 35.136
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: 262D121
  • Serial Number: 71

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Voltage: 220

Dimensions:

Additional Product Details

Válvula de desviación de flujo Tri Clover