Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Rotores faltantes. Motor hidraulico. Entrada/Salida: (2) 6 pulg. de diámetro. brida. (8) orificios de montaje de 7/8 pulg. 3-5/8 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1632C
- Manufacturer: Tri-Clover
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 20.5
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing rotors.