Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300 (300 GPM máx.)
Bomba rotativa Tri Clover. Modelo: PR300. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Char-Lynn Accionamiento hidráulico núm. 119 1031 003. Entrada/Salida: (2) 6 pulg. de diámetro. brida con (8) orificios de montaje de 7/8 pulg. 3-5/8 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 3 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 9-3/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1609.15
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Rotor Size (Inches): 7.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 44.5
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 21.375