Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR60

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR60

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri Clover. Modelo: PR60. Caudal máximo de la bomba: 60 GPM a 20 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,175 galones. Motor eléctrico estadounidense: 5 HP, 1745 RPM, 208/230/460 V, trifásico, 60 Hz, gabinete TE (también clasificado para 190/380 V 50 Hz). Puertos: Tri-Clamp de 3 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL967B.7
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PR60

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR60