Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2/12M-TC1-4-SL (5 HP, 115 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125. Modelo: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL. Número de serie: V1081. Capacidad: 115 gpm a 60 psi. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Reliance Electric MinPak Plus VSdrive, entrada: 230 VCA, 35 amperios, monofásico, 50/60 Hz, salida: 180 VCC, 25 amperios, campo CC: 200 VCC, 3 amperios. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1750 rpm, 180 V, 23 amperios. Dodge Master XL Gear Drive, relación 4.1, 426.83 rpm (final). Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2637b.8a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL
- Serial Number: V1081
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 115
- Drive Ratio: 4.1
- Max Speed RPM: 426.83
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 23
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 54