Bomba PD de entrada rectangular Tri Clover PRS125

Bomba PD de entrada rectangular Tri Clover PRS125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS125. Modelo: PRS125-R3-TC1-ST-S. Número de serie: 186188-01. Desplazamiento de la bomba por 100 rpm: 30 gal. Capacidad máxima: 120 gpm a RPM máximas. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, relación: 8,0, 218 rpm final (el flujo de la bomba a 218 RPM es 65 GPM). Entradas: (1) entrada rectangular de 9 pulg. de largo x 2-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de asiento biselado sanitario. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto

Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo

Product Details

  • Cantidad en stock: JMB522C
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PRS125-R3-TC1-ST-S
  • Serial Number: 186188-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba PD de entrada rectangular Tri Clover PRS125