Bomba centrífuga Tri Clover SP216 - 7,5 HP

Bomba centrífuga Tri Clover SP216 - 7,5 HP

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo SP216. Tamaño del impulsor: 5 pulgadas. Motor Reliance: 7,5 HP, 3505 RPM, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 213TC. Entradas/Salidas: Accesorios de triple abrazadera de 3 pulgadas x 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (E)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP123.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SP216

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Bomba centrífuga Tri Clover SP216 - 7,5 HP