Tri-licuadora Tri Clover
Tri-licuadora Tri Clover. Modelo: F114MD-MBV-B60. Número de serie: 407604-01. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 8-3/4 pulg. de diámetro. (alimentación de tolva). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPX41527B.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F114MD-MBV-B60
- Serial Number: 407604-01