Tri-licuadora Tri Clover
Licuadora triple de una sola etapa Tri Clover. Modelo: F3218MD-S, S/N: W1126. Capacidad de ingrediente seco: Hasta 100 lbs/min. (1) Impulsor de 7 1/2 pulg. de diámetro. Motor Leeson: 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 1286 rpm. Entrada de polvo: 3 pulg. Entrada de líquido: 1-1/2 pulg.; salida: 2 pulg. Tolva de acero inoxidable: 30 pulg. de diámetro x 25 pulg. de alto. Los extremos de conexión, el difusor y el tubo de succión, el adaptador de entrada, la carcasa, la pantalla, la arandela y la placa posterior están hechos de acero inoxidable 316. Todos los tubos están sujetos con Tri-Clamps de acoplamiento rápido para un fácil cuidado y un acceso rápido. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto (ACN195) VENDIDO
Product Details
- Cantidad en stock: HDBV069.28a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F3218MD-S
- Serial Number: W1126