Volcador de barriles tubulares

Volcador de barriles tubulares

Volcador de Barriles Tubar. Diseñado con elevador hidráulico para elevar el tambor estándar de 55 galones a aproximadamente 5 pies y luego se inclina para descargar la carga. Altura del sensor a 77 pulg. Motor Baldor, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-220/460 V, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Válvula de control direccional Parker, modelo: D3W18Y14, 120/110 V, 60/50 Hz, 3000 psi máx. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP301.
  • Manufacturer: Tubar

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Volcador de barriles tubulares