Amko Service Company Tubo recto de acero inoxidable con camisa
Amko Services Company Tubo recto de acero inoxidable con camisa. Diámetro interior del tubo: 1-1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo: 3 pulg. Diámetro de brida: 7 pulg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. puerto (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (medios). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (medios). Dimensiones totales: 7 pulgadas de diámetro x 17 pies 6 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.BASF620.4a-03
- Manufacturer: Amko Service Co
Heat Exchanger Details
- Pipe Length (feet): 17.5
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (product), (1) 1 in. dia. NPT fitting (media). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (product), (1) 1/2 in. dia. NPT fitting (media).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 210
- Width (Inches): 7