- Detalles del producto
Amko Service Company Tubo recto de acero inoxidable con camisa
(4) Tubo recto de acero inoxidable con camisa de Amko Services Company. Diámetro interior del tubo: 1-1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo: 3 pulg. Diámetro de brida: 7 pulg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. puerto (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (medios). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (medios). Dimensiones totales: 7 pulgadas de diámetro x 17 pies 6 pulgadas de largo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 45.BASF620.4a
- Fabricante: Amko Service Co
Detalles del intercambiador de calor
- Longitud de tubería (pies): 17.5
- Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (product), (1) 1 in. dia. NPT fitting (media). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (product), (1) 1/2 in. dia. NPT fitting (media)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 210
- Ancho (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!