Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 12 tubos
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 12 tubos. Grosor del tubo: 0,067 pulg. Tubo exterior: 2,5 pulg. de diámetro x 222 pulg. L, superficie de calentamiento: 12,12 pies cuadrados. Capacidad aproximada de líquido: 4,7 galones. Tubo intermedio: 2,0 pulg. de diámetro x 236 pulg. L, superficie de calentamiento: 10,30 pies cuadrados. Capacidad aproximada de líquido: 3 galones. Tubo interior: 1,5 pulgadas de diámetro x 236 pulgadas de largo, superficie de calentamiento: 7,72 pies cuadrados. Capacidad de líquido aproximada: 1,8 galones. Tubos montados concéntricamente. En el proceso real, el medio de calentamiento o enfriamiento viaja en una dirección a través del tubo interior y a través del espacio anular entre los tubos intermedio y exterior. El producto fluye en dirección opuesta a través del espacio anular entre el tubo interior y el tubo intermedio. Esto produce una acción de contraflujo. De este contraflujo se obtiene una importante eficiencia en el intercambio de calor. Sus (3) columnas soportan el peso de los tubos y se utilizan para fijar la unidad al piso o estructura de base. Entradas/salidas: (4) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas, con (2) válvulas. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas. Ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 100.BI1
- Manufacturer: Feldmeier
Heat Exchanger Details