Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 24 tubos
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 24 tubos. Espesor: 0,060 pulg. Tubo interior: 1,38 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 240 pulg. L, capacidad total de retención: 38,5 gal. Tubo intermedio: 1,88 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 235 pulg. L, capacidad total de retención: 29 gal. Tubo exterior: 2,38 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 220 pulg. L, capacidad total de retención: 33 gal. Tubos montados concéntricamente. En el proceso real, el medio de calentamiento o enfriamiento viaja en una dirección a través del tubo interior y a través del espacio anular entre los tubos intermedio y exterior. El producto fluye en dirección opuesta a través del espacio anular entre el tubo interior y el tubo intermedio. Esto produce una acción de contraflujo. De este contraflujo se obtiene una importante eficiencia en el intercambio de calor. Sus (3) columnas soportan el peso de los tubos y se utilizan para fijar la unidad al piso o estructura de base. Entradas/salidas: (4) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 28 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 300.BI8
- Manufacturer: Feldmeier
Heat Exchanger Details