Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 36 tubos
HTST de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 2000. (36) tubos de medios y productos construidos con acero inoxidable de grados 304 y 316, respectivamente. Los respectivos valores máximos de temperatura y presión del tubo son 270°F y 25 PSI. Grosor de la pared del tubo: 0,063 pulg. Dimensiones exteriores del tubo: 2 1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 270 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 173 galones. Dimensiones del tubo interior: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 93 galones. Entradas/Salidas: (4) 2 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (4) 4 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios). Dimensiones totales: 32 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GLET01B
- Manufacturer: Feldmeier
Heat Exchanger Details