Feldmeier Tubo Triple de Acero Inoxidable HTST - 40 Tubos
HTST de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 2000. (40) tubos de medios y productos construidos con acero inoxidable de grados 304 y 316, respectivamente. Los respectivos valores máximos de temperatura y presión del tubo son 270°F y 25 PSI. Grosor de la pared del tubo: 0,063 pulg. Dimensiones exteriores del tubo: 2 1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 300 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 192 galones. Dimensiones del tubo interior: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 104 galones. Entradas/Salidas: (4) 2 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios), (4) 3 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios), (7) accesorios S-Line de 2 ½ pulgadas de diámetro (producto). Dimensiones totales: 32 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GLET01A
- Manufacturer: Feldmeier
- Serial Number: S622-99
Heat Exchanger Details