Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Waukesha Cherry-Burrell - 20 pies.
1992 Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Waukesha Cherry-Burrell. Materiales de construcción: contactos de producto de acero inoxidable 316 y contactos de medios de acero inoxidable 304. MAWP del lado de la carcasa: 650 psi. MAWP del lado del tubo: 780 psi. Clasificación de abrazadera a 70 °F: 1600 psi. Accesorios de detección de fugas/descarga de vapor. Diseñado con 2 tubos de preenfriamiento para enfriar de 90 °F a 55 °F y 3 tubos de enfriamiento para enfriar de 55 °F a 36 °F usando glicol a 28 °F. Dimensiones del tubo de producto corrugado medio: 2 pulg. de diámetro. x 19 pies. Dimensiones del tubo interior del medio: 1 pulg. de diámetro. x 20 pies 6 pulgadas. Dimensiones del tubo exterior del medio: 3 pulgadas de diámetro. x 18 pies 6 pulgadas Dimensiones totales: 22 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATE201
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: 92240BA
Heat Exchanger Details