- Detalles del producto
Enfriador de placas Turbo Ice HTDA960607 (7-96 x 60 placas de acero inoxidable)
Enfriador turbo con placa de hielo. Número de modelo: HTDA960607. Número de serie: 940570. Refrigeración: R-717. Número de placas: 7. Dimensiones de la placa: 96 x 60 pulgadas. Peso de envío: 3581 LBS.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LKS06
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: HTDA960607
- Número de serie: 9407570
Detalles del enfriador de placas
- Cantidad de placas: 7
- Ancho de la placa (pulgadas): 96
- Altura de la placa (pulgadas): 60
- Material de la placa: Stainless Steel
- ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 116
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 89
- Peso libras): 3,581
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing doors.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!